text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza hexágono interior con punta DIN 915 Acero Sin revestimiento 45H M20X40


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Dog
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M20
Longitud 40 mm
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Dog
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensiones

d-D M20
dp (max.) 15
L (mm) 40
P 2.5
s 10
t (min.) 8
z largo (mín.) 10
z largo L ≥ 30
z corto (mín.) 5

Estándares

NF E27-182
DIN 915
NEN 2344
ISO 4028
BS 4168-4
ASME B18.3.6M

Números de artículo

Artículo No. 07820.200.040
EAN 8715492162007
UBB 951351213172
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.