text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza hexágono interior con punta DIN 915 Acero Sin revestimiento 45H M16X25


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Dog
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Longitud 25 mm
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Dog
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensiones

d-D M16
dp (max.) 12
L (mm) 25
P 2
s 8
t (min.) 6.4
z largo (mín.) 8
z largo L ≥ 25
z corto (mín.) 4

Estándares

BS 4168-4
DIN 915
ASME B18.3.6M
NF E27-182
NEN 2344
ISO 4028

Números de artículo

Artículo No. 07820.160.025
EAN 8715492161826
UBB 951351210517
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.