Espárragos hexágono interior
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
Espárragos hexágono interior
07820
07820.160.020
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
Tornillo sin cabeza hexágono interior con punta DIN 915 Acero Sin revestimiento 45H M16X20
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
45H
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Dog
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M16
Longitud
20 mm
Clase
45H
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Dog
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Info
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Dimensiones
d-D
M16
dp (max.)
12
L (mm)
20
P
2
s
8
t (min.)
6.4
z largo (mín.)
8
z largo L ≥
25
z corto (mín.)
4
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
915
BS
4168-4
ISO
4028
NEN
2344
NF
E27-182
ASME
B18.3.6M
Números de artículo
Artículo No.
07820.160.020
EAN
8715492161819
UBB
951351210442
UNSPSC
31161518