text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza hexágono interior con punta DIN 915 Acero Sin revestimiento 45H M10X20


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Dog
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 20 mm
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Dog
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensiones

d-D M10
dp (max.) 7
L (mm) 20
P 1.5
s 5
t (min.) 4
z largo (mín.) 5
z largo L ≥ 16
z corto (mín.) 2.5

Estándares

ISO 4028
NEN 2344
ASME B18.3.6M
NF E27-182
DIN 915
BS 4168-4

Números de artículo

Artículo No. 07820.100.020
EAN 8715492161437
UBB 950351511825
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.