FOCAL MEDITECH B.V.
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
Espárragos hexágono interior
55230
55230.080.008
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
Tornillo sin cabeza hexágono interior con punta DIN 915 Acero inoxidable (Inox) A4 M8X8
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Dog
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M8
Longitud
8 mm
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Dog
Rosca
Métrica
Info
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Dimensiones
d-D
M8
dp (max.)
5.5
L (mm)
8
P
1.25
s
4
t (min.)
3
z largo (mín.)
4
z largo L ≥
12
z corto (mín.)
2
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
915
NEN
2344
NF
E27-182
BS
4168-4
ASME
B18.3.6M
ISO
4028
Números de artículo
Artículo No.
55230.080.008
EAN
8715494117708
UBB
500571743805
UNSPSC
31161518