text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza hexágono interior con punta DIN 915 Acero inoxidable (Inox) A4 M5X6


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Punta Dog
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M5
Longitud 6 mm
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Punta Dog
Rosca Métrica
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensiones

d-D M5
dp (max.) 3.5
L (mm) 6
P 0.8
s 2.5
t (min.) 2
z largo (mín.) 2.5
z largo L ≥ 8
z corto (mín.) 1.25

Estándares

NF E27-182
BS 4168-4
ASME B18.3.6M
ISO 4028
DIN 915
NEN 2344

Números de artículo

Artículo No. 55230.050.006
EAN 8715494117555
UBB 500571742328
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.