text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza hexágono interior con punta DIN 915 Acero inoxidable (Inox) A4 M4X4


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Punta Dog
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M4
Longitud 4 mm
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Punta Dog
Rosca Métrica
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensiones

d-D M4
dp (max.) 2.5
L (mm) 4
P 0.7
s 2
t (min.) 1.5
z largo (mín.) 2
z largo L ≥ 8
z corto (mín.) 1

Estándares

NF E27-182
ASME B18.3.6M
DIN 915
NEN 2344
ISO 4028
BS 4168-4

Números de artículo

Artículo No. 55230.040.004
EAN 8715494614511
UBB 500633202824
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.