FOCAL MEDITECH B.V.
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
Espárragos hexágono interior
55230
55230.030.004
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
Tornillo sin cabeza hexágono interior con punta DIN 915 Acero inoxidable (Inox) A4 M3X4
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
A4
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Dog
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M3
Longitud
4 mm
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Dog
Rosca
Métrica
Info
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Dimensiones
d-D
M3
dp (max.)
2
L (mm)
4
P
0.5
s
1.5
t (min.)
1.2
z largo (mín.)
1.5
z largo L ≥
6
z corto (mín.)
0.75
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.3.6M
DIN
915
BS
4168-4
NF
E27-182
NEN
2344
ISO
4028
Números de artículo
Artículo No.
55230.030.004
EAN
8715494098847
UBB
500571741585
UNSPSC
31161518