FOCAL MEDITECH B.V.
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
Espárragos hexágono interior
55230
55230.160.040
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
Tornillo sin cabeza hexágono interior con punta DIN 915 Acero inoxidable (Inox) A4 M16X40
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
A4
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Dog
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M16
Longitud
40 mm
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Dog
Rosca
Métrica
Info
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Dimensiones
d-D
M16
dp (max.)
12
L (mm)
40
P
2
s
8
t (min.)
6.4
z largo (mín.)
8
z largo L ≥
25
z corto (mín.)
4
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
915
ISO
4028
NEN
2344
ASME
B18.3.6M
NF
E27-182
BS
4168-4
Números de artículo
Artículo No.
55230.160.040
EAN
8715494117876
UBB
500571745545
UNSPSC
31161518