FOCAL MEDITECH B.V.
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
Espárragos hexágono interior
55230
55230.100.016
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
Tornillo sin cabeza hexágono interior con punta DIN 915 Acero inoxidable (Inox) A4 M10X16
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
A4
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Dog
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M10
Longitud
16 mm
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Dog
Rosca
Métrica
Info
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Dimensiones
d-D
M10
dp (max.)
7
L (mm)
16
P
1.5
s
5
t (min.)
4
z largo (mín.)
5
z largo L ≥
16
z corto (mín.)
2.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
4168-4
NF
E27-182
NEN
2344
ISO
4028
ASME
B18.3.6M
DIN
915
Números de artículo
Artículo No.
55230.100.016
EAN
8715494117791
UBB
500571744712
UNSPSC
31161518