FOCAL MEDITECH B.V.
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
Espárragos hexágono interior
55230
55230.100.012
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
Tornillo sin cabeza hexágono interior con punta DIN 915 Acero inoxidable (Inox) A4 M10X12
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
A4
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Dog
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M10
Longitud
12 mm
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Dog
Rosca
Métrica
Info
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Dimensiones
d-D
M10
dp (max.)
7
L (mm)
12
P
1.5
s
5
t (min.)
4
z largo (mín.)
5
z largo L ≥
16
z corto (mín.)
2.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.3.6M
BS
4168-4
DIN
915
ISO
4028
NF
E27-182
NEN
2344
Números de artículo
Artículo No.
55230.100.012
EAN
8715494117784
UBB
500571744639
UNSPSC
31161518