FOCAL MEDITECH B.V.
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
Espárragos hexágono interior
51230
51230.040.006
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
Tornillo sin cabeza hexágono interior con punta DIN 915 Acero inoxidable (Inox) A2 M4X6
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
A2
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Dog
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M4
Longitud
6 mm
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Dog
Rosca
Métrica
Info
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Dimensiones
d-D
M4
dp (max.)
2.5
L (mm)
6
P
0.7
s
2
t (min.)
1.5
z largo (mín.)
2
z largo L ≥
8
z corto (mín.)
1
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
915
ISO
4028
BS
4168-4
ASME
B18.3.6M
NF
E27-182
NEN
2344
Números de artículo
Artículo No.
51230.040.006
EAN
8715492276131
UBB
952351509924
UNSPSC
31161518