text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza hexágono interior con punta DIN 915 Acero inoxidable (Inox) A2 M4X5


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Punta Dog
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M4
Longitud 5 mm
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Punta Dog
Rosca Métrica
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensiones

d-D M4
dp (max.) 2.5
L (mm) 5
P 0.7
s 2
t (min.) 1.5
z largo (mín.) 2
z largo L ≥ 8
z corto (mín.) 1

Estándares

ASME B18.3.6M
NF E27-182
BS 4168-4
NEN 2344
DIN 915
ISO 4028

Números de artículo

Artículo No. 51230.040.005
EAN 8715494113922
UBB 500571473940
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.