text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza hexágono interior con punta DIN 915 Acero inoxidable (Inox) A2 M2X8


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Punta Dog
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M2
Longitud 8 mm
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Punta Dog
Rosca Métrica
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensiones

d-D M2
dp (max.) 1
L (mm) 8
P 0.4
s 0.9
t (min.) 0.8
z largo (mín.) 1
z largo L ≥ 4
z corto (mín.) 0.5

Estándares

ISO 4028
ASME B18.3.6M
NF E27-182
NEN 2344
BS 4168-4
DIN 915

Números de artículo

Artículo No. 51230.020.008
EAN 8715494613507
UBB 500633192769
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.