text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza hexágono interior con punta DIN 915 Acero inoxidable (Inox) A2 M2,5X8


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Punta Dog
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M2.5
Longitud 8 mm
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Punta Dog
Rosca Métrica
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensiones

d-D M2.5
dp (max.) 1.5
L (mm) 8
P 0.45
s 1.3
t (min.) 1.2
z largo (mín.) 1.25
z largo L ≥ 5
z corto (mín.) 0.63

Estándares

ASME B18.3.6M
NEN 2344
BS 4168-4
ISO 4028
DIN 915
NF E27-182

Números de artículo

Artículo No. 51230.025.008
EAN 8715494121866
UBB 500571472876
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.