text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza hexágono interior con punta DIN 915 Acero inoxidable (Inox) A2 M12X35


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Punta Dog
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Longitud 35 mm
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Punta Dog
Rosca Métrica
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensiones

d-D M12
dp (max.) 8.5
L (mm) 35
P 1.75
s 6
t (min.) 4.8
z largo (mín.) 6
z largo L ≥ 20
z corto (mín.) 3

Estándares

ISO 4028
BS 4168-4
NF E27-182
ASME B18.3.6M
DIN 915
NEN 2344

Números de artículo

Artículo No. 51230.120.035
EAN 8715494114226
UBB 500571476919
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.