text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza hexágono interior con punta DIN 915 Acero inoxidable (Inox) A2 M10X12


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Punta Dog
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 12 mm
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Punta Dog
Rosca Métrica
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensiones

d-D M10
dp (max.) 7
L (mm) 12
P 1.5
s 5
t (min.) 4
z largo (mín.) 5
z largo L ≥ 16
z corto (mín.) 2.5

Estándares

NEN 2344
ASME B18.3.6M
BS 4168-4
ISO 4028
NF E27-182
DIN 915

Números de artículo

Artículo No. 51230.100.012
EAN 8715492276377
UBB 952351071412
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.