text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza hexágono interior con punta DIN 915 Acero inoxidable (Inox) A4 M3X8


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Punta Dog
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M3
Longitud 8 mm
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Punta Dog
Rosca Métrica
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensiones

d-D M3
dp (max.) 2
L (mm) 8
P 0.5
s 1.5
t (min.) 1.2
z largo (mín.) 1.5
z largo L ≥ 6
z corto (mín.) 0.75

Estándares

NEN 2344
ASME B18.3.6M
DIN 915
ISO 4028
BS 4168-4
NF E27-182

Números de artículo

Artículo No. 55230.030.008
EAN 8715494117494
UBB 500571741742
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.