text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hueco hexagonal plano biselado MF DIN ≈916 Acero Sin revestimiento 45H M8X1,00X50


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Cup
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 50 mm
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Cup
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica fina
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensiones

d-D M8
dv 5
L (mm) 50
P 1
s 4
t (min.) 3

Estándares

ISO ≈4029
ASME ≈B18.3.6M
NEN ≈2343
NF ≈E27-183
DIN ≈916
BS ≈4168-5

Números de artículo

Artículo No. 07852.080.050
EAN 8715492165565
UBB 952351797446
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.