Espárragos hexágono interior
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
Espárragos hexágono interior
07852
07852.160.020
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
Tornillo sin cabeza con hueco hexagonal plano biselado MF DIN ≈916 Acero Sin revestimiento 45H M16X1,50X20
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
45H
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cup
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M16
Longitud
20 mm
Clase
45H
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cup
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica fina
Info
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Dimensiones
d-D
M16
dv
10
L (mm)
20
P
1.5
s
8
t (min.)
6.4
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
≈4168-5
ASME
≈B18.3.6M
ISO
≈4029
NEN
≈2343
DIN
≈916
NF
≈E27-183
Números de artículo
Artículo No.
07852.160.020
EAN
8715492165749
UBB
952351799186
UNSPSC
31161518