text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hueco hexagonal plano biselado MF DIN ≈916 Acero Sin revestimiento 45H M16X1,50X30


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Cup
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Longitud 30 mm
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Cup
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica fina
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensiones

d-D M16
dv 10
L (mm) 30
P 1.5
s 8
t (min.) 6.4

Estándares

ASME ≈B18.3.6M
BS ≈4168-5
ISO ≈4029
NF ≈E27-183
NEN ≈2343
DIN ≈916

Números de artículo

Artículo No. 07852.160.030
EAN 8715492165763
UBB 952351799343
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.