Espárragos hexágono interior
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
Espárragos hexágono interior
07852
07852.100.020
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
Tornillo sin cabeza con hueco hexagonal plano biselado MF DIN ≈916 Acero Sin revestimiento 45H M10X1,25X20
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
45H
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cup
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M10
Longitud
20 mm
Clase
45H
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cup
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica fina
Info
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Dimensiones
d-D
M10
dv
6
L (mm)
20
P
1.25
s
5
t (min.)
4
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
≈4168-5
DIN
≈916
NF
≈E27-183
NEN
≈2343
ISO
≈4029
ASME
≈B18.3.6M
Números de artículo
Artículo No.
07852.100.020
EAN
8715492165602
UBB
952351797859
UNSPSC
31161518