text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hueco hexagonal plano biselado MF DIN ≈916 Acero Sin revestimiento 45H M10X1,25X12


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Cup
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 12 mm
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Cup
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica fina
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensiones

d-D M10
dv 6
L (mm) 12
P 1.25
s 5
t (min.) 4

Estándares

BS ≈4168-5
DIN ≈916
ISO ≈4029
ASME ≈B18.3.6M
NF ≈E27-183
NEN ≈2343

Números de artículo

Artículo No. 07852.100.012
EAN 8715492165589
UBB 952351797693
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.