text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hueco hexagonal extremo cónico DIN ≈916 Acero Sin revestimiento 45H M8X30

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Cup

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 30 mm
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Cup
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensiones

d-D M8
dv 5
L (mm) 30
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Estándares

NF ≈E27-183
NEN ≈2343
DIN ≈916
ISO ≈4029
ASME ≈B18.3.6M
BS ≈4168-5

Números de artículo

Artículo No. 07890.080.030
EAN 8715492167033
UBB 952351410412
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.