Espárragos hexágono interior
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
Espárragos hexágono interior
07890
07890.060.020
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
Tornillo sin cabeza con hueco hexagonal extremo cónico DIN ≈916 Acero Sin revestimiento 45H M6X20
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
45H
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cup
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M6
Longitud
20 mm
Clase
45H
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cup
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Info
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Dimensiones
d-D
M6
dv
3
L (mm)
20
P
1
s
3
t (min.)
2
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
≈916
NEN
≈2343
BS
≈4168-5
ISO
≈4029
NF
≈E27-183
ASME
≈B18.3.6M
Números de artículo
Artículo No.
07890.060.020
EAN
8715492166951
UBB
952351409935
UNSPSC
31161518