Espárragos hexágono interior
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
Espárragos hexágono interior
07812
07812.120.010
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
Tornillo sin cabeza con hueco hexagonal con extremo biselado DIN ≈913 Acero Sin revestimiento 45H M12X1,50X10
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
45H
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Flat
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M12
Longitud
10 mm
Clase
45H
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Flat
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica fina
Info
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Dimensiones
d-D
M12
dp (max.)
8.5
L (mm)
10
P
1.5
s
6
t (min.)
4.8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
≈2341
ISO
≈4026
NF
≈E27-180
DIN
≈913
ASME
≈B18.3.6M
BS
≈4168-2
Números de artículo
Artículo No.
07812.120.010
EAN
8715492160652
UBB
953351835475
UNSPSC
31161518