text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Sin revestimiento 7/8-9X1.1/2

Especificaciones

Diámetro 7/8 Inch
Longitud 1.1/2 Inch
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Alloy steel
Material técnico ASTM F912
Dirección del hilo Derecha
Punta Cup
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Unified National Coarse
Info
  • Todas las dimensiones de la tabla anterior están en pulgadas.
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensiones

C (max.) 0.53
J 0.5
t (min.) 0.5
Hilos por pulgada 9

Estándares

ASME B18.3
BS 2470

Números de artículo

Artículo No. U07840.087.0150
EAN 8717077373396
UBB 500624383252
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.