text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 916 Acero Sin revestimiento 45H M4X40


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Cup
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M4
Longitud 40 mm
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Cup
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensiones

d-D M4
dv 2
L (mm) 40
P 0.7
s 2
t (min.) 1.5

Estándares

ISO 4029
NF E27-183
ASME B18.3.6M
BS 4168-5
DIN 916
NEN 2343

Números de artículo

Artículo No. 07840.040.040
EAN 8715492162687
UBB 952351143039
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.