text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 916 Acero Sin revestimiento 45H M24X90


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Cup
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M24
Longitud 90 mm
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Cup
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensiones

d-D M24
dv 16
L (mm) 90
P 3
s 12
t (min.) 10

Estándares

ASME B18.3.6M
DIN 916
NEN 2343
NF E27-183
ISO 4029
BS 4168-5

Números de artículo

Artículo No. 07840.240.090
EAN 8715492164469
UBB 952351368016
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.