MAVE B.V.
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
Espárragos hexágono interior
07840
07840.240.100
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
Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 916 Acero Sin revestimiento 45H M24X100
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
45H
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cup
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M24
Longitud
100 mm
Clase
45H
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cup
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Info
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Dimensiones
d-D
M24
dv
16
L (mm)
100
P
3
s
12
t (min.)
10
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
4029
NF
E27-183
NEN
2343
BS
4168-5
DIN
916
ASME
B18.3.6M
Números de artículo
Artículo No.
07840.240.100
EAN
8715492164476
UBB
952351368198
UNSPSC
31161518