Espárragos hexágono interior
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
Espárragos hexágono interior
07840
07840.120.100
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
Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 916 Acero Sin revestimiento 45H M12X100
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
45H
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cup
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M12
Longitud
100 mm
Clase
45H
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cup
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Info
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Dimensiones
d-D
M12
dv
8
L (mm)
100
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
2343
ASME
B18.3.6M
NF
E27-183
ISO
4029
BS
4168-5
DIN
916
Números de artículo
Artículo No.
07840.120.100
EAN
8715492163721
UBB
952351366788
UNSPSC
31161518