Espárragos hexágono interior
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
Espárragos hexágono interior
07840
07840.100.060
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
Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 916 Acero Sin revestimiento 45H M10X60
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
45H
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cup
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M10
Longitud
60 mm
Clase
45H
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cup
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Info
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Dimensiones
d-D
M10
dv
6
L (mm)
60
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
916
ASME
B18.3.6M
BS
4168-5
ISO
4029
NF
E27-183
NEN
2343
Números de artículo
Artículo No.
07840.100.060
EAN
8715492163486
UBB
950351519356
UNSPSC
31161518