Synspec B.V.
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
Espárragos hexágono interior
55260
55260.050.010
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
Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 916 Acero inoxidable (Inox) A4 M5X10
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cup
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M5
Longitud
10 mm
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cup
Rosca
Métrica
Info
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Dimensiones
d-D
M5
dv
2.5
L (mm)
10
P
0.8
s
2.5
t (min.)
2
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
4168-5
NF
E27-183
NEN
2343
DIN
916
ISO
4029
ASME
B18.3.6M
Números de artículo
Artículo No.
55260.050.010
EAN
8715492338884
UBB
951351963842
UNSPSC
31161518