Espárragos hexágono interior
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
Espárragos hexágono interior
55260
55260.040.005
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
Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 916 Acero inoxidable (Inox) A4 M4X5
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
A4
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cup
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M4
Longitud
5 mm
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cup
Rosca
Métrica
Info
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Dimensiones
d-D
M4
dv
2
L (mm)
5
P
0.7
s
2
t (min.)
1.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E27-183
ASME
B18.3.6M
DIN
916
BS
4168-5
NEN
2343
ISO
4029
Números de artículo
Artículo No.
55260.040.005
EAN
8715492338778
UBB
951351997196
UNSPSC
31161518