text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 916 Acero inoxidable (Inox) A4 M20X50


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Punta Cup
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M20
Longitud 50 mm
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Punta Cup
Rosca Métrica
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensiones

d-D M20
dv 14
L (mm) 50
P 2.5
s 10
t (min.) 8

Estándares

ISO 4029
BS 4168-5
NEN 2343
NF E27-183
DIN 916
ASME B18.3.6M

Números de artículo

Artículo No. 55260.200.050
EAN 8715494513524
UBB 500621797629
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.