Synspec B.V.
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
Espárragos hexágono interior
55260
55260.200.030
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
Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 916 Acero inoxidable (Inox) A4 M20X30
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
A4
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cup
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M20
Longitud
30 mm
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cup
Rosca
Métrica
Info
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Dimensiones
d-D
M20
dv
14
L (mm)
30
P
2.5
s
10
t (min.)
8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
4168-5
NF
E27-183
ISO
4029
NEN
2343
ASME
B18.3.6M
DIN
916
Números de artículo
Artículo No.
55260.200.030
EAN
8715494122917
UBB
500571391779
UNSPSC
31161518