text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 916 Acero inoxidable (Inox) A4 M16X90


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Punta Cup
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Longitud 90 mm
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Punta Cup
Rosca Métrica
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensiones

d-D M16
dv 10
L (mm) 90
P 2
s 8
t (min.) 6.4

Estándares

BS 4168-5
DIN 916
ASME B18.3.6M
NEN 2343
ISO 4029
NF E27-183

Números de artículo

Artículo No. 55260.160.090
EAN 8715494513517
UBB 500621797546
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.