text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 916 Acero inoxidable (Inox) A4 M16X30


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Punta Cup
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Longitud 30 mm
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Punta Cup
Rosca Métrica
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensiones

d-D M16
dv 10
L (mm) 30
P 2
s 8
t (min.) 6.4

Estándares

ISO 4029
BS 4168-5
NEN 2343
NF E27-183
ASME B18.3.6M
DIN 916

Números de artículo

Artículo No. 55260.160.030
EAN 8715494122849
UBB 500571391027
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.