text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 916 Acero inoxidable (Inox) A2 M6X20


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Punta Cup
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 20 mm
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Punta Cup
Rosca Métrica
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensiones

d-D M6
dv 3
L (mm) 20
P 1
s 3
t (min.) 2

Estándares

ASME B18.3.6M
NF E27-183
BS 4168-5
ISO 4029
NEN 2343
DIN 916

Números de artículo

Artículo No. 51260.060.020
EAN 8715492278241
UBB 950351807512
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.