Espárragos hexágono interior
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
Espárragos hexágono interior
51260
51260.020.010
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
Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 916 Acero inoxidable (Inox) A2 M2X10
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
A2
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cup
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M2
Longitud
10 mm
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cup
Rosca
Métrica
Info
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Dimensiones
d-D
M2
dv
1
L (mm)
10
P
0.4
s
0.9
t (min.)
0.8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
2343
NF
E27-183
DIN
916
ISO
4029
ASME
B18.3.6M
BS
4168-5
Números de artículo
Artículo No.
51260.020.010
EAN
8715494125963
UBB
500571275295
UNSPSC
31161518