My Favorites
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
Espárragos hexágono interior
51260
51260.200.080
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
Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 916 Acero inoxidable (Inox) A2 M20X80
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
A2
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cup
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M20
Longitud
80 mm
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cup
Rosca
Métrica
Info
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Dimensiones
d-D
M20
dv
14
L (mm)
80
P
2.5
s
10
t (min.)
8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.3.6M
NF
E27-183
ISO
4029
DIN
916
NEN
2343
BS
4168-5
Números de artículo
Artículo No.
51260.200.080
EAN
8715494123501
UBB
500571278182
UNSPSC
31161518