text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 916 Acero inoxidable (Inox) A2 M2,5X4


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Punta Cup
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M2.5
Longitud 4 mm
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Punta Cup
Rosca Métrica
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensiones

d-D M2.5
dv 1.2
L (mm) 4
P 0.45
s 1.3
t (min.) 1.2

Estándares

NF E27-183
NEN 2343
ASME B18.3.6M
ISO 4029
DIN 916
BS 4168-5

Números de artículo

Artículo No. 51260.025.004
EAN 8715492277794
UBB 950351803974
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.