My Favorites
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
Espárragos hexágono interior
51260
51260.160.080
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
Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 916 Acero inoxidable (Inox) A2 M16X80
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
A2
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cup
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M16
Longitud
80 mm
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cup
Rosca
Métrica
Info
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Dimensiones
d-D
M16
dv
10
L (mm)
80
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
916
NF
E27-183
NEN
2343
ISO
4029
ASME
B18.3.6M
BS
4168-5
Números de artículo
Artículo No.
51260.160.080
EAN
8715494123433
UBB
500571277432
UNSPSC
31161518