text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 916 Acero inoxidable (Inox) A2 M12X40


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Punta Cup
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Longitud 40 mm
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Punta Cup
Rosca Métrica
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensiones

d-D M12
dv 8
L (mm) 40
P 1.75
s 6
t (min.) 4.8

Estándares

ASME B18.3.6M
DIN 916
ISO 4029
NF E27-183
BS 4168-5
NEN 2343

Números de artículo

Artículo No. 51260.120.040
EAN 8715492278586
UBB 950351810565
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.