text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 916 Acero inoxidable (Inox) A4 M6X30


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Punta Cup
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 30 mm
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Punta Cup
Rosca Métrica
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensiones

d-D M6
dv 3
L (mm) 30
P 1
s 3
t (min.) 2

Estándares

BS 4168-5
NF E27-183
DIN 916
ASME B18.3.6M
NEN 2343
ISO 4029

Números de artículo

Artículo No. 55260.060.030
EAN 8715492339027
UBB 952351079274
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.