text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta côncava DIN 916 Aço inoxidável (Inox) A4 M5X20


Artículo No.
Diameter
Length
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Point Cup
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diameter M5
Length 20 mm
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Point Cup
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensiones

d-D M5
dv 2.5
L (mm) 20
P 0.8
s 2.5
t (min.) 2

Estándares

NEN 2343
NF E27-183
ASME B18.3.6M
BS 4168-5
DIN 916
ISO 4029

Números de artículo

Artículo No. 55260.050.020
EAN 8715492338914
UBB 952351078367
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.