Espárragos hexágono interior
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
Espárragos hexágono interior
55260
55260.020.004
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
Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 916 Acero inoxidable (Inox) A4 M2X4
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
A4
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cup
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M2
Longitud
4 mm
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cup
Rosca
Métrica
Info
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Dimensiones
d-D
M2
dv
1
L (mm)
4
P
0.4
s
0.9
t (min.)
0.8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
4168-5
ASME
B18.3.6M
ISO
4029
NF
E27-183
NEN
2343
DIN
916
Números de artículo
Artículo No.
55260.020.004
EAN
8715492338594
UBB
952351276854
UNSPSC
31161518