Synspec B.V.
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
Espárragos hexágono interior
55260
55260.120.012
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
Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 916 Acero inoxidable (Inox) A4 M12X12
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cup
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M12
Longitud
12 mm
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cup
Rosca
Métrica
Info
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Dimensiones
d-D
M12
dv
8
L (mm)
12
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
916
NF
E27-183
ASME
B18.3.6M
NEN
2343
ISO
4029
BS
4168-5
Números de artículo
Artículo No.
55260.120.012
EAN
8715492339232
UBB
952351523115
UNSPSC
31161518