text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z końcem wgłębionym, metryczne DIN 916 Stal nierdzewna A2 M6X10


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Cup
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M6
Length 10 mm
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Cup
Gwint Metryczny
Info
  • Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.

Wymiary

d-D M6
dv 3
L (mm) 10
P 1
s 3
t (min.) 2

Normy

DIN 916
BS 4168-5
ASME B18.3.6M
ISO 4029
NF E27-183
NEN 2343

Numery artykułów

Numer artykułu 51260.060.010
EAN 8715492278210
UBB 950351807280
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.