My Favorites
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
Espárragos hexágono interior
51260
51260.100.030
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
Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 916 Acero inoxidable (Inox) A2 M10X30
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
A2
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cup
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M10
Longitud
30 mm
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cup
Rosca
Métrica
Info
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Dimensiones
d-D
M10
dv
6
L (mm)
30
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
916
ASME
B18.3.6M
NEN
2343
ISO
4029
BS
4168-5
NF
E27-183
Números de artículo
Artículo No.
51260.100.030
EAN
8715492278470
UBB
950351809591
UNSPSC
31161518